Motion
NFFTR-2.50

PCI
NFFTR-2.50

Seguidor de leva bridado - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 3.1875 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, bridado doble, sellado
Artículo MI #09395296
No. Fabricante NFFTR-2.50
Precio303.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
NFFTR-2.50

Seguidor de leva bridado - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 3.1875 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, bridado doble, sellado
Artículo MI #09395296
No. Fabricante NFFTR-2.50
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
Precio303.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    3.1875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5900 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.5000 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-14
  • Peso
    1.83 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5390 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3507 lbf
  • Material del rodillo
    No metálico
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    NFFTR
  • UPC_NO
    00841946136404

Descripción general

Descripción del fabricante
NFFTR-2.50
  • Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good