Motion
FTR-1.75-HT

PCI
FTR-1.75-HT

Seguidor de leva bridado - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1300 pulg. de ancho del rodillo, 2.4375 pulg. de diámetro de la brida, 0.3400 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #09395306
No. Fabricante FTR-1.75-HT
Precio214.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTR-1.75-HT

Seguidor de leva bridado - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1300 pulg. de ancho del rodillo, 2.4375 pulg. de diámetro de la brida, 0.3400 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #09395306
No. Fabricante FTR-1.75-HT
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
Precio214.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3400 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.1300 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8750 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    3/4-16
  • Peso
    0.97 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1688 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1321 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    FTR-HT
  • UPC_NO
    00841946127006

Descripción general

Descripción del fabricante
FTR-1.75-HT
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo