Motion
MFTR-26

PCI
MFTR-26

Seguidor de leva bridado - 26 mm de diámetro del rodillo, 19 mm de ancho del rodillo, 35 mm de diámetro de la brida, 8.8 mm de grosor de la brida, un solo bridado, sellado
Artículo MI #09395337
No. Fabricante MFTR-26
Precio121.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MFTR-26

Seguidor de leva bridado - 26 mm de diámetro del rodillo, 19 mm de ancho del rodillo, 35 mm de diámetro de la brida, 8.8 mm de grosor de la brida, un solo bridado, sellado
Artículo MI #09395337
No. Fabricante MFTR-26
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
Precio121.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    35 mm
  • Brida Grosor  
    8.8 mm
  • Tamaño hexagonal
    0.1570 pulg.
  • Ancho general
    20 mm
  • Rodillo Diámetro  
    26 mm
  • Rodillo Ancho  
    19 mm
  • Poste Diámetro  
    10 mm
  • Poste Longitud  
    23 mm
  • Longitud de la rosca
    13 mm
  • Rosca Tamaño  
    M10 X 1
  • Peso
    0.242 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    852 lbf
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    841946135674
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    955 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    479 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    MFTR
  • Capacidad de carga estática
    429 lbf
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    00841946135674

Descripción general

Descripción del fabricante
MFTR-26
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo