Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro40 mm
- Brida Grosor7.8 mm
- Tamaño hexagonal0.1570 pulg.
- Ancho general20 mm
- Rodillo Diámetro30 mm
- Rodillo Ancho19 mm
- Poste Diámetro12 mm
- Poste Longitud25 mm
- Longitud de la rosca14 mm
- Rosca TamañoM12 X 1.5
- Peso0.308 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica852 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de Upc del fabricante841946135681
- RPM Máx.24000 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial955 lbf
- Capacidad de carga estática radial479 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieMFTR
- Capacidad de carga estática429 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- UPC_NO00841946135681
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.