Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro66 mm
- Brida Grosor14 mm
- Tamaño hexagonal0.3150 pulg.
- Ancho general1.3230 pulg.
- Rodillo Diámetro52 mm
- Rodillo Ancho32 mm
- Poste Diámetro20 mm
- Poste Longitud1.5940 pulg.
- Longitud de la rosca21 mm
- Rosca TamañoM20 X 1.5
- Peso1.826 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica3626 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de Upc del fabricante841946125453
- RPM Máx.12000 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial3622 lbf
- Capacidad de carga estática radial2135 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieMFTR
- Capacidad de carga estática2137 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- UPC_NO00841946125453
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.