Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro90 mm
- Brida Grosor14 mm
- Tamaño hexagonal0.3150 pulg.
- Ancho general44 mm
- Rodillo Diámetro72 mm
- Rodillo Ancho42 mm
- Poste Diámetro24 mm
- Poste Longitud1.9490 pulg.
- Longitud de la rosca25 mm
- Rosca TamañoM24 X 1.5
- Peso2.816 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica13180 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de Upc del fabricante841946128096
- RPM Máx.2100 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial10854 lbf
- Capacidad de carga estática radial7629 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieMFTR
- Capacidad de carga estática14801 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- UPC_NO00841946128096
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.