Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro223 mm
- Brida Grosor18.3 mm
- Tamaño hexagonal0.4720 pulg.
- Ancho general76 mm
- Rodillo Diámetro200 mm
- Rodillo Ancho74 mm
- Poste Diámetro64 mm
- Poste Longitud140 mm
- Longitud de la rosca82 mm
- Rosca TamañoM64 X 6
- Peso44.814 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica37990 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de Upc del fabricante841946133687
- RPM Máx.1250 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial35730 lbf
- Capacidad de carga estática radial55955 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieMFTR
- Capacidad de carga estática56202 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- UPC_NO00841946133687
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.