Motion
FFTR-2.75E

PCI
FFTR-2.75E

Seguidor de leva bridado - 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 3.4375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, bridado doble, sellado
Artículo MI #09395355
No. Fabricante FFTR-2.75E
Precio629.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FFTR-2.75E

Seguidor de leva bridado - 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 3.4375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, bridado doble, sellado
Artículo MI #09395355
No. Fabricante FFTR-2.75E
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
Precio629.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5900 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.5000 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-14
  • Peso
    3.9 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7630 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    FFTR
  • UPC_NO
    00841946135711

Descripción general

Descripción del fabricante
FFTR-2.75E
  • Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"