Motion
FFTR-1.00-R

PCI
FFTR-1.00-R

Seguidor de leva bridado - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.3750 pulg. de diámetro de la brida, 0.2200 pulg. de grosor de la brida, doble brida, sellado
Artículo MI #09395360
No. Fabricante FFTR-1.00-R
Precio201.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FFTR-1.00-R

Seguidor de leva bridado - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.3750 pulg. de diámetro de la brida, 0.2200 pulg. de grosor de la brida, doble brida, sellado
Artículo MI #09395360
No. Fabricante FFTR-1.00-R
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
Precio201.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.2200 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    1/8 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.4370 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5000 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    7/16-20
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    331 lbf
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    956 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    480 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Sello
    Sellado
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    FFTR-R
  • Capacidad de carga estática
    60 lbf
  • UPC_NO
    00841946126641

Descripción general

Descripción del fabricante
FFTR-1.00-R
  • Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"