Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro9.0000 pulg.
- Rodillo Ancho4.7500 pulg.
- Poste Diámetro3.7500 pulg.
- Longitud de la rosca4.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca3-1/2-4
- Peso102.87 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial210600 lbf
- Capacidad de carga estática radial337200 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePDC-R
- UPC_NO841946137562
Descripción general
- Los rodillos DCB lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de forma eficaz
- Para cargas laterales pesadas, los rodillos DCB simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales