Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro2.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.2500 pulg.
- Poste Diámetro0.8750 pulg.
- Longitud de la rosca1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Peso1.25 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial12140 lbf
- Capacidad de carga estática radial15309 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePDC-H
- UPC_NO841946137586
Descripción general
- Los rodillos DCB lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de forma eficaz
- Para cargas laterales pesadas, los rodillos DCB simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales