Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro10.0000 pulg.
- Rodillo Ancho5.2500 pulg.
- Poste Diámetro3.5000 pulg.
- Longitud de la rosca4.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca3-1/2-4
- Peso136.68 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial260700 lbf
- Capacidad de carga estática radial424800 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePDC-H
- UPC_NO841946137715
Descripción general
Descripción del fabricante
PDC-10.00-H
- Los rodillos DCB lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de forma eficaz
- Para cargas laterales pesadas, los rodillos DCB simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales