Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro2.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.5000 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Peso2.27 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial18592 lbf
- Capacidad de carga estática radial24279 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieCDC-R-H
- UPC_NO841946137159
Descripción general
- Los rodillos del BRF Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de los cojinetes internos
- Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento