Motion
CTR-6.00-SS

PCI
CTR-6.00-SS

Seguidor de levas con corona - Serie CTR, 6.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.9400 pulg. de ancho del rodillo, 2.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #09395691
No. Fabricante CTR-6.00-SS
Precio3,870.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CTR-6.00-SS

Seguidor de levas con corona - Serie CTR, 6.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.9400 pulg. de ancho del rodillo, 2.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #09395691
No. Fabricante CTR-6.00-SS
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
Precio3,870.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.9400 pulg.
  • Poste Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2-1/2-12
  • Peso
    29.03 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    56200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    CTR
  • UPC_NO
    841946134035

Descripción general

Descripción del fabricante
CTR-6.00-SS
  • Los rodillos de oruga Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga
  • Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"