Motion
PXR-3.00A-HT

PCI
PXR-3.00A-HT

Seguidor de leva plano - Serie PXR-HT, 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, material de acero al carbono
Artículo MI #09395766
No. Fabricante PXR-3.00A-HT
Precio390.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PXR-3.00A-HT

Seguidor de leva plano - Serie PXR-HT, 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, material de acero al carbono
Artículo MI #09395766
No. Fabricante PXR-3.00A-HT
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
Precio390.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    3.56 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5827 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4631 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    PXR-HT
  • UPC_NO
    841946136602

Descripción general

Descripción del fabricante
PXR-3.00A-HT
  • Los rodillos lisos/cilíndricos XR transportan cargas radiales de forma eficaz
  • Para cargas laterales pesadas, los rodillos Plain XR se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron