Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro3.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.9375 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Peso5.48 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial7393 lbf
- Capacidad de carga estática radial5036 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePTR-R
- UPC_NO841946134745
Descripción general
Descripción del fabricante
PTR-3.50A-R
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación