Motion
MPTR-100-1

PCI
MPTR-100-1

Seguidor de leva plano - Serie MPTR, 100 mm Diámetro del rodillo, 50 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, 2.7360 in Longitud del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #09395816
No. Fabricante MPTR-100-1
Precio287.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MPTR-100-1

Seguidor de leva plano - Serie MPTR, 100 mm Diámetro del rodillo, 50 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, 2.7360 in Longitud del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #09395816
No. Fabricante MPTR-100-1
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
Precio287.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.4730 pulg.
  • Ancho general
    52 mm
  • Rodillo Diámetro  
    100 mm
  • Rodillo Ancho  
    50 mm
  • Poste Diámetro  
    30 mm
  • Poste Longitud  
    2.7360 pulg.
  • Longitud de la rosca
    40 mm
  • Tamaño de la rosca
    M30 X 3.5 mm
  • Peso
    7.48 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    17940 lbf
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    841946128942
  • RPM Máx.
    2490 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14292 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14292 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    MPTR
  • Capacidad de carga estática
    20000 lbf
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    841946128942

Descripción general

Descripción del fabricante
MPTR-100-1
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron