Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.1300 pulg.
- Poste Diámetro0.5000 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
- Peso0.84 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial2651 lbf
- Capacidad de carga estática radial1394 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieCTR-R
- UPC_NO841946135209
Descripción general
- Los rodillos de oruga Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga
- Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento