Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.1570 pulg.
- Ancho general22 mm
- Punto Diámetro32 mm
- Rodillo Diámetro50 mm
- Rodillo Ancho21 mm
- Poste Diámetro12 mm
- Poste Longitud12 mm
- Longitud de la rosca14 mm
- Rosca TamañoM12 X 1.5
- Peso0.572 lb
- Anchura al centro de ranura32 mm
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica1423 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de Upc del fabricante841946124913
- RPM Máx.19000 rpm
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial1229 lbf
- Capacidad de carga estática radial638 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieMVTR
- Capacidad de carga estática746 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- UPC_NO841946124913
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación