Motion
PXR-5.00-R

PCI
PXR-5.00-R

Seguidor de leva plano - Serie PXR-R, 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.7500 pulg. de ancho del rodillo, 2.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09395888
No. Fabricante PXR-5.00-R
Price$1,909.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PXR-5.00-R

Seguidor de leva plano - Serie PXR-R, 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.7500 pulg. de ancho del rodillo, 2.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09395888
No. Fabricante PXR-5.00-R
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
Price$1,909.78/each

Especificaciones

Dimensions

  • Roller Diameter  
    5.0000 pulg.
  • Roller Width  
    2.7500 pulg.
  • Stud Diameter  
    2.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2.5600 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2-12
  • Peso
    18.12 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    58400 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    PXR-R
  • UPC_NO
    841946134974

Descripción general

Descripción del fabricante
PXR-5.00-R
  • Los rodillos lisos/cilíndricos XR transportan cargas radiales de forma eficaz
  • Para cargas laterales pesadas, los rodillos Plain XR se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron