Motion
SSF7180-60KC-B5-GS1-FUTSS-3

BOSTON GEAR
SSF7180-60KC-B5-GS1-FUTSS-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #09428310
No. Fabricante SSF7180-60KC-B5-GS1-FUTSS-3
Precio4,342.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSF7180-60KC-B5-GS1-FUTSS-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #09428310
No. Fabricante SSF7180-60KC-B5-GS1-FUTSS-3
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
Precio4,342.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    180
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    180
  • Relación nominal
    60:1
  • Relación
    60:1
  • Peso
    54.1 lb, 24.54 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    D04308
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    SSF
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
SSF7180-60KC-B5-GS1-FUTSS-3 INOXIDABLE