Motion
RFWA726-100-B5-H

BOSTON GEAR
RFWA726-100-B5-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de conexión rápida frente C, Salida sólida, Salida doble
Artículo MI #09428371
No. Fabricante RFWA726-100-B5-H
Precio6,681.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RFWA726-100-B5-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de conexión rápida frente C, Salida sólida, Salida doble
Artículo MI #09428371
No. Fabricante RFWA726-100-B5-H
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
Precio6,681.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    100:1
  • Relación
    100:1
  • Peso
    63.1 lb, 28.62 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    W10343
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    RFWA
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
RFWA726-100-B5-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA