Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja715
- Distancia al centro1.5400 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante715
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación10:1
- Peso28.1 lb, 12.746 kg
Detalles
- Kit de casquillosP16
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteW09543
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaSin pintura
- ReducciónReducción única
- SerieHQC700