Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.06 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- Relación nominal300:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación300:1
- Peso36.1 lb, 16.37 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante20250-OLD
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- UPC_NO781711202500