Motion
FWC721-300-B5-J

BOSTON GEAR
FWC721-300-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, Distancia central de 2.0625 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 in
Artículo MI #09430794
No. Fabricante FWC721-300-B5-J
Precio2,820.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC721-300-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, Distancia central de 2.0625 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 in
Artículo MI #09430794
No. Fabricante FWC721-300-B5-J
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
Su precio$2,820.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0625 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    300:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711204726

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC721-300-B5-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good