Motion
RFWC721-600-B5-J

BOSTON GEAR
RFWC721-600-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, Distancia central de 2.06 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 in
Artículo MI #09432857
No. Fabricante RFWC721-600-B5-J
Precio5,386.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RFWC721-600-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, Distancia central de 2.06 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 in
Artículo MI #09432857
No. Fabricante RFWC721-600-B5-J
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
Precio5,386.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación nominal
    600:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    600:1
  • Peso
    21.364 kg, 47.1 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Número de catálogo del fabricante
    29196
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711291962
  • Kit de base en J vertical
    721JBASE

Descripción general

Descripción del fabricante
RFWC721-600-B5-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo