Motion
QC730-20-B9-J

BOSTON GEAR
QC730-20-B9-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 3.00 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 1.1250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 in, salida derecha, marco de 180TC/210C
Artículo MI #09434818
No. Fabricante QC730-20-B9-J
Precio3,878.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
QC730-20-B9-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 3.00 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 1.1250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 in, salida derecha, marco de 180TC/210C
Artículo MI #09434818
No. Fabricante QC730-20-B9-J
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
Precio3,878.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    66.10 lb, 29.98 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    55997-OLD
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711559970

Descripción general

Descripción del fabricante
QC730-20-B9-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA