Motion
QC732-20F-B7-H

BOSTON GEAR
QC732-20F-B7-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 3.25 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09434887
No. Fabricante QC732-20F-B7-H
Precio5,593.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
QC732-20F-B7-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 3.25 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09434887
No. Fabricante QC732-20F-B7-H
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
Precio5,593.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.25 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    77.1 lb, 34.97 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    56274-OLD
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7
  • UPC_NO
    781711562741

Descripción general

Descripción del fabricante
QC732-20F-B7-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good