Motion
QC738-10E-B11-H

BOSTON GEAR
QC738-10E-B11-H

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 3.7500 pulgadas, entrada de conexión rápida con cara C, tamaño de entrada de 1.3750 pulgadas, salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 pulgadas, salida doble, estructura de 210TC/250UC pulgadas
Artículo MI #09435003
No. Fabricante QC738-10E-B11-H
Precio7,105.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
QC738-10E-B11-H

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 3.7500 pulgadas, entrada de conexión rápida con cara C, tamaño de entrada de 1.3750 pulgadas, salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 pulgadas, salida doble, estructura de 210TC/250UC pulgadas
Artículo MI #09435003
No. Fabricante QC738-10E-B11-H
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
Precio7,105.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC/250UC
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    QC700

Descripción general

Descripción del fabricante
QC738-10E-B11-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA