Motion
231D-PH-10-H1

BOSTON GEAR
231D-PH-10-H1

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 10:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.9375 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 1.3750 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 231
Artículo MI #09435047
No. Fabricante 231D-PH-10-H1
Precio7,331.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
231D-PH-10-H1

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 10:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.9375 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 1.3750 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 231
Artículo MI #09435047
No. Fabricante 231D-PH-10-H1
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
Precio7,331.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.11 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.9375 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    231
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Tipo de conjunto
    H1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Base horizontal
  • Material del eje de salida
    Acero de aleación de carbono
  • Tipo de salida
    Eje de proyección extraíble
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    781711581681

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE VELOCIDAD DE MONTAJE EN EJE 231D-PH-10-H1