Motion
247D-PH-17-H1

BOSTON GEAR
247D-PH-17-H1

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 17:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.5625 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 2.1250 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 247
Artículo MI #09435053
No. Fabricante 247D-PH-17-H1
Precio13,662.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
247D-PH-17-H1

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 17:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.5625 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 2.1250 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 247
Artículo MI #09435053
No. Fabricante 247D-PH-17-H1
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
Precio13,662.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    4.67 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5625 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    247
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    17:1

Detalles

  • Tipo de conjunto
    H1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Base horizontal
  • Material del eje de salida
    Acero de aleación de carbono
  • Tipo de salida
    Eje de proyección extraíble
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    781711581827

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE VELOCIDAD DE MONTAJE EN EJE 247D-PH-17-H1