Motion
F247D-PH-17-B9-H1

BOSTON GEAR
F247D-PH-17-B9-H1

Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción doble, 17:1 relación, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 2.1250 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 247 pulg.
Artículo MI #09435085
No. Fabricante F247D-PH-17-B9-H1
Precio16,464.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F247D-PH-17-B9-H1

Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción doble, 17:1 relación, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 2.1250 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 247 pulg.
Artículo MI #09435085
No. Fabricante F247D-PH-17-B9-H1
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
Precio16,464.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    4.67 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    247
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    17:1
  • Peso
    140 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    H1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Base horizontal
  • Material del eje de salida
    Acero de aleación de carbono
  • Tipo de salida
    Eje de proyección extraíble
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    F200

Descripción general

Descripción del fabricante
F247D-PH-17-B9-H1 VELOCIDAD DE MONTAJE DEL EJE