Motion
RF730-20-B5-G

BOSTON GEAR
RF730-20-B5-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 20:1 Relación, Distancia central de 3.0000 in, Entrada de acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 0.6250 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 in, Salida izquierda, Marco de 56C
Artículo MI #09435312
No. Fabricante RF730-20-B5-G
Precio5,497.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RF730-20-B5-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 20:1 Relación, Distancia central de 3.0000 in, Entrada de acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 0.6250 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 in, Salida izquierda, Marco de 56C
Artículo MI #09435312
No. Fabricante RF730-20-B5-G
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
Precio5,497.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    66.10 lb, 29.98 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    60787
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    RF700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
RF730-20-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA