Motion
WA730-1800-G

BOSTON GEAR
WA730-1800-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1800:1 Relación, Distancia central de 3.00 in, Entrada de eje sólido, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 in
Artículo MI #09435321
No. Fabricante WA730-1800-G
Precio5,285.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
WA730-1800-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1800:1 Relación, Distancia central de 3.00 in, Entrada de eje sólido, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 in
Artículo MI #09435321
No. Fabricante WA730-1800-G
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
Precio5,285.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    1800:1
  • Peso
    72.1 lb, 32.704 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    60798-OLD
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711607985

Descripción general

Descripción del fabricante
WA730-1800-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"