Motion
RFWC730-100-B5-G

BOSTON GEAR
RFWC730-100-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 3.00 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 in
Artículo MI #09435391
No. Fabricante RFWC730-100-B5-G
Precio7,531.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RFWC730-100-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 3.00 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 in
Artículo MI #09435391
No. Fabricante RFWC730-100-B5-G
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
Precio7,531.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    83.10 lb, 37.69 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Número de catálogo del fabricante
    61986
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • UPC_NO
    781711619865

Descripción general

Descripción del fabricante
RFWC730-100-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo