Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.60 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante226
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación4:1
- Peso40 lb
Detalles
- Tipo de conjuntoV1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura blanca BostKleen
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricación
- Ubicación del orificio de lubricaciónNo se suministra lubricación
- Catálogo del fabricante
- MontajeBase vertical
- Material del eje de salidaAcero inoxidable
- Tipo de salidaEje hueco
- ReducciónIndividual
- SerieF200
Descripción general
Descripción del fabricante
BKF226SV-4-B7-SV1 MONTAJE DEL EJE DE LAVADO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad