Motion
HF718-60-B5-H-P14

BOSTON GEAR
HF718-60-B5-H-P14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 60:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 0.8750 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #09438262
No. Fabricante HF718-60-B5-H-P14
Price$2,004.65/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF718-60-B5-H-P14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 60:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 0.8750 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #09438262
No. Fabricante HF718-60-B5-H-P14
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
Price$2,004.65/each

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    60:1

Details

  • Kit de casquillos
    P14
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107014111

Descripción general

Descripción del fabricante
HF718-60-B5-H-P14 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron