Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja724
- Distancia al centro2.38 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante724
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación60:1
- Peso30.1 lb, 13.65 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónSin lubricante
- Número de catálogo del fabricanteH04639-OLD
- Tipo de montajeBase horizontal – Montaje superior
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700
- UPC_NO884107145587