Motion
H726-20-H-P31

BOSTON GEAR
H726-20-H-P31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 2.62 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida doble
Artículo MI #09440497
No. Fabricante H726-20-H-P31
Precio3,746.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
H726-20-H-P31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 2.62 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida doble
Artículo MI #09440497
No. Fabricante H726-20-H-P31
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
Precio3,746.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    20.457 kg, 45.1 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    P31
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H04707
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107146874

Descripción general

Descripción del fabricante
H726-20-H-P31 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA