Motion
FWA738B-1800KE-B5-G1

BOSTON GEAR
FWA738B-1800KE-B5-G1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1800:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09440538
No. Fabricante FWA738B-1800KE-B5-G1
Precio9,679.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA738B-1800KE-B5-G1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1800:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09440538
No. Fabricante FWA738B-1800KE-B5-G1
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
Precio9,679.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Relación
    1800:1
  • Peso
    119.1 lb, 54.02 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H04762
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    800
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA738B-1800KE-B5-G1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA