Motion
QCWC752B-900KEZ-B5-G1

BOSTON GEAR
QCWC752B-900KEZ-B5-G1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, distancia central de 5.1600 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #09441855
No. Fabricante QCWC752B-900KEZ-B5-G1
Precio14,464.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
QCWC752B-900KEZ-B5-G1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, distancia central de 5.1600 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #09441855
No. Fabricante QCWC752B-900KEZ-B5-G1
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
Precio14,464.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    752
  • Distancia al centro
    5.1600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    752
  • Relación nominal
    900:1
  • Relación
    900:1
  • Peso
    284.1 lb, 128.866 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    H06240
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
QCWC752B-900KEZ-B5-G1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA