Motion
H724X-50-H-P23

BOSTON GEAR
H724X-50-H-P23

H724 S/R Rojo. 50:1 Relación, "X" vert. Base superior, conjunto hueco
Artículo MI #09441886
No. Fabricante H724X-50-H-P23
Precio3,703.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
H724X-50-H-P23

H724 S/R Rojo. 50:1 Relación, "X" vert. Base superior, conjunto hueco
Artículo MI #09441886
No. Fabricante H724X-50-H-P23
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
Precio3,703.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.38 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P23
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base vertical – Montaje posterior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107170398

Descripción general

Descripción del fabricante
H724X-50-H-P23 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"