Motion
HFWC726-1800KT-B5-H2-P24

BOSTON GEAR
HFWC726-1800KT-B5-H2-P24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1800:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida doble
Artículo MI #09441913
No. Fabricante HFWC726-1800KT-B5-H2-P24
Precio6,572.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWC726-1800KT-B5-H2-P24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1800:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida doble
Artículo MI #09441913
No. Fabricante HFWC726-1800KT-B5-H2-P24
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
Precio6,572.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    1800:1
  • Peso
    56.1 lb, 25.45 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    H2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H06306
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWC726-1800KT-B5-H2-P24 VELOCIDAD DE MARAVILLA