Motion
BKCHRF726V-40P-B5-HS-P24

BOSTON GEAR
BKCHRF726V-40P-B5-HS-P24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida doble
Artículo MI #09441941
No. Fabricante BKCHRF726V-40P-B5-HS-P24
Precio5,801.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCHRF726V-40P-B5-HS-P24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida doble
Artículo MI #09441941
No. Fabricante BKCHRF726V-40P-B5-HS-P24
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
Precio5,801.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    75.1 lb, 34.06 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    H06337
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCHRF726V-40P-B5-HS-P24 PALABRA DE LAVADO