Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja262
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF726
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación50:1
- Peso42.1 lb, 19.096 kg
Detalles
- Kit de casquillosJ1
- Estuche incluidoSí
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteD01297
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Kit de base estándarKit B7