Motion
SRF721V-10-B7-J

BOSTON GEAR
SRF721V-10-B7-J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida derecha, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09441979
No. Fabricante SRF721V-10-B7-J
Precio3,999.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SRF721V-10-B7-J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida derecha, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09441979
No. Fabricante SRF721V-10-B7-J
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
Precio3,999.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    46.1 lb, 20.91 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H06377
  • Tipo de montaje
    Brida de salida hueca – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    SRF700
  • Kit de base estándar
    Kit B7
  • Kit de base en J vertical
    721JBASE

Descripción general

Descripción del fabricante
SRF721V-10-B7-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA