Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal300:1
- Relación300:1
- Peso66.1 lb, 29.98 kg
Detalles
- Kit de casquillosJ1
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteD01391
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5