Motion
HFWC726-900KT-B5-H4-P19

BOSTON GEAR
HFWC726-900KT-B5-H4-P19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.1875 pulg., Salida doble, Cuadro de 56C
Artículo MI #09442223
No. Fabricante HFWC726-900KT-B5-H4-P19
Precio6,572.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWC726-900KT-B5-H4-P19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.1875 pulg., Salida doble, Cuadro de 56C
Artículo MI #09442223
No. Fabricante HFWC726-900KT-B5-H4-P19
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
Precio6,572.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    900:1
  • Tamaño de salida
    1.1875 pulg.
  • Relación
    900:1
  • Peso
    56.1 lb, 25.45 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H06618
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWC726-900KT-B5-H4-P19 VELOCIDAD DE MARAVILLA