Motion
HFWC730-100-B5-H-P23

BOSTON GEAR
HFWC730-100-B5-H-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg.
Artículo MI #09442239
No. Fabricante HFWC730-100-B5-H-P23
Precio5,767.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWC730-100-B5-H-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg.
Artículo MI #09442239
No. Fabricante HFWC730-100-B5-H-P23
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
Su precio$5,767.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    100:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107176987

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWC730-100-B5-H-P23 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA