Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación20:1
- Peso42.10 lb, 19.1 kg
Detalles
- Kit de casquillosJ1
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteH06719-OLD
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Kit de base estándarKit B7